Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300MW hankontakt, enledare, 300 A, vit | AC3WZM 2XB34

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300MW hankontakt, enkelledare, 300 A, vit

Finns i lager
Artikel: AC3WZM Modell: HBL300MWKorsreferens: 2XB34

Få det Maj 15, Onsdag
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
921SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig plugg
Amps300 AC / DC
Förstärkare AC300
Kabelområde6 till 2/0
Kabelstorlek (in.)0.46 till 1.02
FärgWhite
LedarmaterialMässing
StrömDen 300
Man kvinnaman
MaterialTermoplastisk elastomer
NEMA-betyg3R, 4X, 12K
Enpolig enhetsstilAvsmalnande näsa
TerminalanslutningDubbelskruv
TypEnpolig enhet
Spänningsvärde600VAC / 250VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelDiameterAmpsFörstärkare ACJacka typLängdMaterialNEMA-betygPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300MBK hankontakt, enledare, 300 A, svart | AC3WZH 2XB30 HBL300MBKManlig plugg-300 AC / DC300--Termoplastisk elastomer3R, 4X, 12K921SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300MBL hankontakt, enledare, 300 A, blå | AC3WZJ 2XB31 HBL300MBLManlig plugg-300 AC / DC300--Termoplastisk elastomer3R, 4X, 12K921SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300MGN Hankontakt, enledare, 300 A, grön | AC3WZK 2XB32 HBL300MGNManlig plugg-300 AC / DC300--Termoplastisk elastomer3R, 4X, 12K921SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300MR hankontakt, enledare, 300 A, röd | AC3WZL 2XB33 HBL300MRManlig plugg-300 AC / DC300--Termoplastisk elastomer3R, 4X, 12K960SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL400MBK hankontakt, enledare, 400 A, svart | AC3WZU 2XB40 HBL400MBKManlig plugg-400 AC / DC400--Termoplastisk elastomer3R, 4X, 12K916SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL400MBL hankontakt, enledare, 400 A, blå | AC3WZV 2XB41 HBL400MBLManlig plugg-400 AC / DC400--Termoplastisk elastomer3R, 4X, 12K921SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL400MGN Hankontakt, enledare, 400 A, grön | AC3WZW 2XB42 HBL400MGNManlig plugg-400 AC / DC400--Termoplastisk elastomer3R, 4X, 12K921SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL300MW hankontakt, enkelledare, 300 A, vit
921SEK /enhet