Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100C6W Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 100 A, 250 VAC, 2-polig, blå | AB3TNJ 1VCJ4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100C6W Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 100 A, 250 VAC, 2-polig, blå

Finns i lager
Artikel: AB3TNJ Modell: HBL3100C6WKorsreferens: 1VCJ4
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
14 143 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC-stift- och hylsanslutning
Amps100
Body MaterialZytel 801 nylon
FärgBlå
Ledarstorlek# 3 - # 1/0 AWG
StrömDen 100
ExponeringsvillkorVattentät
HP15
MaterialIcke-metalliskt, Zytel 101 nylon, vattentätt och motståndskraftigt mot missbruk
MonteringsstilCord
Antal ledare3
Antal poler2
Antal ledningar3
Fas1
Temperaturintervall75 till -40 grader C, -25 grader C med inverkan
Typkontakt
Spänning250
Spänningsvärde250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.097
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)36.32
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal ledningarAmpsFärgFasSpänningSpänningsvärdeLedarstorlekStrömPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100C7W Iec-stift och hylsanslutning, hona, 100 A, 480 VAC, 2-polig, röd | AB3TNK 1VCJ5 HBL3100C7W3100Red1480480 VAC# 3 - # 1/0 AWGDen 10013 623 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320C7W Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 20 A, 480 VAC, 2-polig, röd | AB3TNN 1VCJ8 HBL320C7W320Red1480480 VAC# 14 - # 10 AWGDen 204 580 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330C7W Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 30 A, 480 VAC, 2-polig, röd | AB3TNX 1VCK7 HBL330C7W330Red1480480 VAC# 12 - # 8 AWGDen 306 242 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360C7W Iec-stift och hylsanslutning, hona, 60 A, 480 VAC, 2-polig, röd | AB3TPF 1VCL6 HBL360C7W360Red1480480 VAC# 8 - # 2 AWGDen 6010 060 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100C5W Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 100 A, 347 - 600 VAC, 4-polig, svart | AB3TPU 1VCN9 HBL5100C5W5100Svart3600347 / 600 VAC# 3 - # 1/0 AWGDen 10016 922 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100C7W Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 100 A, 277 - 480 VAC, 4-polig, röd | AB3TPY 1VCP4 HBL5100C7W5100Red3Y277/480277 / 480 VAC# 3 - # 1/0 AWGDen 10015 761 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520C7W Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 20 A, 277 - 480 VAC, 4-polig, röd | AB3TQF 1VCR2 HBL520C7W520Red3277/480277 / 480 VAC# 14 - # 10 AWGDen 205 983 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100C6W Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 100 A, 250 VAC, 2-polig, blå
14 143 kr /enhet