HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL316C6W Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 16 A, 220-240 V, 2-polig, blå | BD2KZU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL316C6W Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 16 A, 220-240 V, 2-polig, blå

Artikel: BD2KZU Modell: HBL316C6W

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC-stift- och hylsanslutning
FärgBlå
Ledarstorlek# 14 - # 10 AWG
StrömDen 16
ExponeringsvillkorVattentät
MonteringsstilCord
Antal ledare3
Antal poler2
Antal ledningar3
Temperaturintervall75 till -40 grader C, -25 grader C med inverkan
Spänningsvärde220-240 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL316C6W Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 16 A, 220-240 V, 2-polig, blå