Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320C6W Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 20 A, 250 VAC, 2-polig, blå | AE7LJQ 5Z935

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320C6W Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 20 A, 250 VAC, 2-polig, blå

Finns i lager
Artikel: AE7LJQ Modell: HBL320C6WKorsreferens: 5Z935

Få det Maj 7, Tisdag
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
4 273 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC-stift- och hylsanslutning
Amps20
Body MaterialZytel 801 nylon
FärgBlå
Ledarstorlek# 14 - # 10 AWG
StrömDen 20
ExponeringsvillkorVattentät
MaterialIcke-metallisk, vattentät och motståndskraftig mot missbruk
MonteringsstilCord
Antal ledare3
Antal poler2
Antal ledningar3
Fas1
Temperaturintervall75 till -40 grader C, -25 grader C med inverkan
TypKvinnlig kontaktkropp
Spänning250
Spänningsvärde250 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsLedarstorlekStrömPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360C6W Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 60 A, 250 VAC, 2-polig, blå | AC8PYW 3D120 HBL360C6W60# 8 - # 2 AWGDen 6011 035 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330C6W Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 30 A, 250 VAC, 2-polig, blå | AE7YYV 6C149 HBL330C6W30# 12 - # 8 AWGDen 306 190 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320C6W Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 20 A, 250 VAC, 2-polig, blå
4 273 kr /enhet