Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320R7W Iec-stift och hylsuttag, hona, 20 A, 480 VAC, 2-polig, röd | AB3TNQ 1VCK1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320R7W Iec stift och hylsa, hona, 20 A, 480 VAC, 2-polig, röd

Finns i lager
Artikel: AB3TNQ Modell: HBL320R7WKorsreferens: 1VCK1

Få det Maj 22, Onsdag
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
3 131 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC-stift och hylsanslutning
Amps20
Body MaterialZytel 101 nylon
FärgRed
StrömDen 20
ExponeringsvillkorVattentät
Materialtermoplast
MonteringsstilSkruva
Antal poler2
Antal ledningar3
Fas1
Typbehållare
Spänning480
Spänningsvärde480 VAC
Wattal9600
Trådstorlek# 14 - # 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAmpsStrömTrådstorlekPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330R7W Iec-stift och hylsanslutning, hona, 30 A, 480 VAC, 2-polig, röd | AB3TNZ 1VCK9 HBL330R7W30Den 30# 12 - # 8 AWG5 088 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360R7W Iec-stift och hylsanslutning, hona, 60 A, 480 VAC, 2-polig, röd | AB3TPH 1VCL8 HBL360R7W60Den 60# 8 - # 2 AWG8 202 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320R7W Iec stift och hylsa, hona, 20 A, 480 VAC, 2-polig, röd
3 131 kr /enhet