Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330P7W Iec-stift och hylskontakt, hane, 30 A, 480 VAC, 2-polig, röd | AB3TNY 1VCK8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330P7W Iec-stift och hylsplugg, hane, 30 A, 480 VAC, 2-polig, röd

Finns i lager
Artikel: AB3TNY Modell: HBL330P7WKorsreferens: 1VCK8

Få det Maj 20, Måndag
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
6 313 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC-stift och hylskontakt
Amps30
Body MaterialZytel 801 nylon
FärgRed
SnörtypBärbar
StrömDen 30
ExponeringsvillkorVattentät
MaterialKomposit
MonteringsstilCord
Antal poler2
Antal ledningar3
Fas1
TypKontakt
Spänning480
Spänningsvärde480 VAC
Trådstorlek# 12 - # 8 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.657
Fartygets höjd (cm)23.62
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpänningAmpsFärgSpänningsvärdeTrådstorlekStrömHPAntal polerPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100P4W Iec-stift och hylskontakt, hane, 100 A, 125 VAC, 2-polig, gul | AB3TNF 1VCJ1 HBL3100P4W125100Gul125 VAC# 3 - # 1/0 AWGDen 100-211 531 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320P7W Iec-stift och hylskontakt, hane, 20 A, 480 VAC, 2-polig, röd | AB3TNP 1VCJ9 HBL320P7W48020Red480 VAC# 14 - # 10 AWGDen 20-24 049 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330P4W Iec-stift och hylskontakt, hane, 30 A, 125 VAC, 2-polig, gul | AB3TNT 1VCK3 HBL330P4W12530Gul125 VAC# 12 - # 8 AWGDen 30-26 165 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360P4W Iec-stift och hylskontakt, hane, 60 A, 125 VAC, 2-polig, gul | AB3TPB 1VCL2 HBL360P4W12560Gul125 VAC# 8 - # 2 AWGDen 60-28 738 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360P7W Iec-stift och hylskontakt, hane, 60 A, 480 VAC, 2-polig, röd | AB3TPG 1VCL7 HBL360P7W48060Red480 VAC# 8 - # 2 AWGDen 60-28 631 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100P5W Iec-stift och hylskontakt, hane, 100A, 347 - 600 VAC, svart | AB3TPV 1VCP1 HBL5100P5W600100Svart347 / 600 VAC# 3 - # 1/0 AWGDen 10030414 293 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100P7W Iec-stift och hylskontakt, hane, 100A, 277 - 480 VAC, röd | AB3TPZ 1VCP5 HBL5100P7W277/480100Red277 / 480 VAC# 3 - # 1/0 AWGDen 10030413 854 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330P7W Iec-stift och hylsplugg, hane, 30 A, 480 VAC, 2-polig, röd
6 313 kr /enhet