Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100R7W Iec-stift och hylsuttag, hona, 100 A, 480 VAC, 3-polig, röd | AE7LJE 5Z925

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100R7W Iec stift och hylsa, hona, 100 A, 480 VAC, 3-polig, röd

Finns i lager
Artikel: AE7LJE Modell: HBL4100R7WKorsreferens: 5Z925

Få det Maj 20, Måndag
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
11 059 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC-stift och hylsanslutning
Amps100
Body MaterialZytel 101 nylon
FärgRed
StrömDen 100
ExponeringsvillkorVattentät
HP50
Materialtermoplast
MonteringsstilSkruva
Antal poler3
Antal ledningar4
Fas3
TypKvinnlig behållare
Spänning480
Spänningsvärde480 VAC
Wattal48000
Trådstorlek# 3 - # 1/0 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8
Fartygets höjd (cm)18.54
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFasAmpsFärgSpänningSpänningsvärdeTrådstorlekStrömHPPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420R12W Iec-stickkontakt, hona, 20 A, 125 - 250 V, 3-polig, orange | AC8PZR 3D139 HBL420R12W120Orange125/250125 / 250 VAC# 14 - # 10 AWGDen 20-4 258 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420R9W Iec-stickkontakt, hona, 20 A, 250 VAC, 3-polig, blå | AC8PZU 3D141 HBL420R9W320Blå250250 VAC# 14 - # 10 AWGDen 2024 018 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430R12W Iec-stift- och hylsuttag, hona, 30 A, 125 - 250 V, 3-polig, orange | AC8QAB 3D151 HBL430R12W130Orange125/250125 / 250 VAC# 12 - # 8 AWGDen 30-5 709 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R9W Iec-stift och hylsanslutning, hona, 60 A, 250 VAC, 3-polig, blå | AE7LHT 5Z913 HBL460R9W360Blå250250 VAC# 8 - # 2 AWGDen 6059 631 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R7W Iec-stift och hylsanslutning, hona, 60 A, 480 VAC, 3-polig, röd | AE7LHW 5Z916 HBL460R7W360Red480480 VAC# 8 - # 2 AWGDen 60109 090 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430R9W Iec-stift och hylsuttag, hona, 30 A, 250 VAC, 3-polig, blå | AE7LJT 5Z937 HBL430R9W330Blå250250 VAC# 12 - # 8 AWGDen 307.55 360 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430R7W Iec-stift och hylsanslutning, hona, 30 A, 480 VAC, 3-polig, röd | AE7LJW 5Z940 HBL430R7W330Red480480 VAC# 12 - # 8 AWGDen 30155 915 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100R7W Iec stift och hylsa, hona, 100 A, 480 VAC, 3-polig, röd
11 059 kr /enhet