Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL415S Överspänningsdämpare 4-Plex, 2-P 3-W, 15A 125V, 5-15R, Blå | BC9YJX

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415S Överspänningsdämpare 4-Plex, 2-P 3-W, 15A 125V, 5-15R, Blå

Finns i lager
Artikel: BC9YJX Modell: HBL415S
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
1 606 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFyra uttagskärl
FärgBlå
AnslutningarTerminalskruvar
StrömDen 15
Diameter BCETerminalskruvar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Frekvens60 Hz
Höjd4.3 "
Längd4.3 "
Materialpolykarbonat
Max. HP0.5
NEMA-betyg5-15R
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
Classic OutletRakt blad
FasEn fas
Respons tid5
Spänningsvärde125 V
Bredd0.92 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 12 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415S Överspänningsdämpare 4-Plex, 2-P 3-W, 15A 125V, 5-15R, Blå
1 606 kr /enhet