Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430C5W Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 30 A, 600 VAC, 3-polig, svart | AC8PZX 3D145

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430C5W Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 30 A, 600 VAC, 3-polig, svart

Finns i lager
Artikel: AC8PZX Modell: HBL430C5WKorsreferens: 3D145
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
6 350 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC-stift- och hylsanslutning
Amps30
Body MaterialZytel 801 nylon
FärgSvart
Ledarstorlek# 12 - # 8 AWG
StrömDen 30
ExponeringsvillkorVattentät
HP20
MaterialIcke-metallisk, vattentät och motståndskraftig mot missbruk
MonteringsstilCord
Antal ledare4
Antal poler3
Antal ledningar4
Fas3
Temperaturintervall75 till -40 grader C, -25 grader C med inverkan
TypKvinnlig kontaktkropp
Spänning600
Spänningsvärde600 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8325
Fartygets höjd (cm)26.67
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpänningsvärdeAmpsFärgLedarstorlekStrömHPFasSpänningPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100C5W Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 100 A, 600 VAC, 3-polig, svart | AC8PZH 3D131 HBL4100C5W600 VAC100Svart# 3 - # 1/0 AWGDen 10050360014 703 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420C5W Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 20 A, 600 VAC, 3-polig, svart | AC8PZM 3D135 HBL420C5W600 VAC20Svart# 14 - # 10 AWGDen 207.536004 866 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420C9W Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 20 A, 250 VAC, 3-polig, blå | AC8PZN 3D136 HBL420C9W250 VAC20Blå# 14 - # 10 AWGDen 20232504 906 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430C12W Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 30 A, 125 - 250 V, 3-polig, orange | AC8PZW 3D144 HBL430C12W125 / 250 VAC30Orange# 12 - # 8 AWGDen 30-1125/2506 815 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460C5W Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 60 A, 600 VAC, 3-polig, svart | AC8QAG 3D157 HBL460C5W600 VAC60Svart# 8 - # 2 AWGDen 6015360011 259 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460C9W Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 60 A, 250 VAC, 3-polig | AE7LHV 5Z915 HBL460C9W250 VAC60Blå# 8 - # 2 AWGDen 605325011 736 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460C7W Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 60 A, 480 VAC, 3-polig, röd | AE7LHY 5Z918 HBL460C7W480 VAC60Red# 8 - # 2 AWGDen 6010348011 031 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430C5W Iec-stift- och hylsanslutning, hona, 30 A, 600 VAC, 3-polig, svart
6 350 kr /enhet