Hubbell Wiring Device-Kellems HBL4100C5W IEC-stift- och hylsanslutning används i miljöer där pålitliga och säkra elektriska anslutningar krävs i applikationer. Det används i tillverkningsanläggningar, byggarbetsplatser, datacenter och kraftdistributionscenter.
Funktioner:
- Hubbell Wiring Device-Kellems HBL4100C5W IEC-stift- och hylsanslutning har en fjäderbelastad kåpa som säkerställer en säker och pålitlig anslutning, vilket förhindrar oavsiktlig urkoppling även i miljöer med hög vibration.
- Den har en rak orientering för enkel kabelanslutning och inriktning.
- Denna Kellems IEC stift- och hylsanslutning har skruvterminaler som erbjuder en säker och pålitlig trådanslutningsmetod.
- Den har Zytel 801 Grade-hölje för slitstarkt och termiskt resistent material, vilket förbättrar kontaktens livslängd.
- Denna IP68, IP69K-klassade Hubbell-stift- och hylsanslutning tål temperaturer från -40 till 75 grader C.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är skillnaden mellan en vägg- och takmonterad frånluftsfläkt?
A. Väggmonterade frånluftsfläktar är vanligtvis lättare att installera och lämpar sig för mindre utrymmen. Takmonterade fläktar är vanligare och ger bredare ventilationstäckning.
F. Hur fungerar den fjäderbelastade kåpan i kontakten?
A. Den fjäderbelastade kåpan i anslutningen ger konstant tryck på motsytorna, vilket säkerställer en tät och säker anslutning. Den förhindrar oavsiktlig urkoppling, vilket gör den idealisk för applikationer med vibrationer eller rörelse.
F. Vilka är IP68- och IP69K-klassificeringarna och varför är de viktiga?
S. IP68-klassificeringen indikerar att kontakten är skyddad mot damm och nedsänkning i vatten, vilket gör den lämplig för tuffa utomhusförhållanden. IP69K-klassificeringen betyder skydd mot högtrycksvattenstrålar, avgörande för applikationer som utsätts för intensiva rengöringsprocesser.
F. Hur förbättrar jordningsfunktionen säkerheten?
A. Jordningsfunktionen i kontakten leder elektriska fel till marken, vilket minskar risken för elektriska stötar och säkerställer en säker arbetsmiljö.