Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4586 Flänsad inlopp, 15A, 250V, 2-polig, 3-trådsjordning, skruvterminal | AC8QMC 3D785

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4586 Flänsförsedd inlopp, 15A, 250V, 2-polig, 3-trådsjordning, skruvterminal

Finns i lager
Artikel: AC8QMC Modell: HBL4586Korsreferens: 3D785
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
720SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänsad inlopp
Amps15
FärgSvart
AnslutningarSkruvplintar
StrömDen 15
Diameter BCESkruvplintar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
GradeIndustri
Höjd1.09 "
HP2
IsoleringIsolerad kropp
IP-värde20
Längd2.31 "
MaterialRostfritt stål
MonteringSkruvmontering
MonteringstypFlush Mount
NEMA-konfigurationL6-15P
NEMA-betygL6-15P
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Temp. BetygMaximal kontinuerlig: 75 grader. C; Lägsta kontinuerliga: -40 grader. C utan inverkan, -25 Deg. med inverkan.
TypIcke-höljd
Spänning250 VAC
Spänningsvärde250 V
Wattal3750 W
Bredd1.75 "
Trådstorlek# 18 AWG till # 10 AWG
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Med rostfritt stålplåt

Produktvarianter

ProduktModellMaterialAmpsFärgNEMA-konfigurationNEMA-betygAntal polerSpänningSpänningsvärdePris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3325C Flänsad inlopp, 20A, 125 / 250V, 3-polig, 3-tråds icke jordad, vit | AC8PYG 3D107 HBL3325CNylon20WhiteIcke-NEMA4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC740SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3334C Flänsad inlopp, 30A, 125 / 250V, 3-polig, 3-tråds icke jordning, skruvterminal | AC8PYM 3D112 HBL3334CNylon30WhiteIcke-NEMA4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC1 244 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4586 Flänsförsedd inlopp, 15A, 250V, 2-polig, 3-trådsjordning, skruvterminal
720SEK /enhet