Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3334C Flänsad inlopp, 30A, 125 / 250V, 3-polig, 3-tråds icke jordning, skruvterminal | AC8PYM 3D112

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3334C Flänsförsedd inlopp, 30A, 125/250V, 3-polig, 3-tråds ej jordad, skruvterminal

Finns i lager
Artikel: AC8PYM Modell: HBL3334CKorsreferens: 3D112
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
1 244 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänsad inlopp
Amps30
FärgWhite
AnslutningarTillbaka kabelanslutna skruvterminaler
StrömDen 30
Diameter BCETillbaka kabelanslutna skruvterminaler
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
GradeIndustri
Höjd2.22 "
IsoleringIsolerad kropp
IP-värde44
Längd2.88 "
MaterialNylon
MonteringSkruvmontering
MonteringstypFlush Mount
NEMA-konfigurationIcke-NEMA
NEMA-betyg4X, 12
Antal poler3
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
TypIcke-höljd
Spänning125 / 250 VAC
Spänningsvärde125 / 250 VAC
Wattal7500 W
Bredd2.88 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 8 AWG
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: With Cover

Produktvarianter

ProduktModellMaterialAmpsFärgNEMA-konfigurationNEMA-betygAntal polerSpänningSpänningsvärdePris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3325C Flänsad inlopp, 20A, 125 / 250V, 3-polig, 3-tråds icke jordad, vit | AC8PYG 3D107 HBL3325CNylon20WhiteIcke-NEMA4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC740SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4586 Flänsad inlopp, 15A, 250V, 2-polig, 3-trådsjordning, skruvterminal | AC8QMC 3D785 HBL4586Rostfritt stål15SvartL6-15PL6-15P2250 VAC250 V720SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3334C Flänsförsedd inlopp, 30A, 125/250V, 3-polig, 3-tråds ej jordad, skruvterminal
1 244 kr /enhet