Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3325C Flänsad inlopp, 20A, 125 / 250V, 3-polig, 3-tråds icke jordad, vit | AC8PYG 3D107

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3325C flänsförsedd inlopp, 20A, 125/250V, 3-polig, 3-trådig icke-jordad, vit

Finns i lager
Artikel: AC8PYG Modell: HBL3325CKorsreferens: 3D107
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
820SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänsad inlopp
Amps20
FärgWhite
AnslutningarTillbaka kabelanslutna skruvterminaler
StrömDen 20
Diameter BCETillbaka kabelanslutna skruvterminaler
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
GradeIndustri
Höjd1.93 "
IsoleringIsolerad kropp
IP-värde44
Längd2.88 "
MaterialNylon
MonteringSkruvmontering
MonteringstypFlush Mount
NEMA-konfigurationIcke-NEMA
NEMA-betyg4X, 12
Antal poler3
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Temp. BetygMaximal kontinuerlig: 75 grader. C; Lägsta kontinuerliga: -40 grader. C utan inverkan, -25 Deg. med inverkan.
TypIcke-höljd
Spänning125 / 250 VAC
Spänningsvärde125 / 250 VAC
Wattal5000 W
Bredd2.88 "
Trådstorlek# 16 AWG till # 10 AWG
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: With Cover

Produktvarianter

ProduktModellMaterialAmpsFärgNEMA-konfigurationNEMA-betygAntal polerSpänningSpänningsvärdePris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3334C Flänsad inlopp, 30A, 125 / 250V, 3-polig, 3-tråds icke jordning, skruvterminal | AC8PYM 3D112 HBL3334CNylon30WhiteIcke-NEMA4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC1 399 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4586 Flänsad inlopp, 15A, 250V, 2-polig, 3-trådsjordning, skruvterminal | AC8QMC 3D785 HBL4586Rostfritt stål15SvartL6-15PL6-15P2250 VAC250 V688SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3325C flänsförsedd inlopp, 20A, 125/250V, 3-polig, 3-trådig icke-jordad, vit
820SEK /enhet