HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460P9WP Iec-stift och hylsplugg, hane, 60 - 63 A, 250 VAC, 3-polig, blå | BD3ZTD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460P9WP Iec-stift och hylsplugg, hane, 60 - 63 A, 250 VAC, 3-polig, blå

Artikel: BD3ZTD Modell: HBL460P9WP
7 013 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIEC-stift och hylskontakt
FärgBlå
SnörtypBärbar
Dielektrisk styrkaMinst 3000 V.
ExponeringsvillkorVattentät
Materialtermoplast
MonteringsstilCord
Antal ledare4
Antal poler3
Antal ledningar4
Fas3
Temperaturintervall75 till -40 grader C, -25 grader C med inverkan
Spänningsvärde250 VAC
Trådstorlek# 8 - # 2 AWG

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460P9WP Iec-stift och hylsplugg, hane, 60 - 63 A, 250 VAC, 3-polig, blå
7 013 kr /enhet