HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL4723VY Hankontakt, 15A, 125V, 2-polig, 3-trådsjordning | CE6TEJ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4723VY hankontakt, 15A, 125V, 2-polig, 3-trådsjordning

Artikel: CE6TEJ Modell: HBL4723VY
190SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsplugg
Kabelområde0.220-0.660 "
FärgGul
AnslutningarTryckplintskruvar
Cord Dia. Räckvidd0.220 "-0.660"
StrömDen 15
Diameter BCETryckplintskruvar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.87 "
Längd1.49 "
MaterialNylon
Max. HP0.5
MonteringSladdmonterad
NEMA-betygL5-15P
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde125 VAC
Wattal1875 W
Bredd1.49 "
Trådstorlek# 18 AWG till # 12 AWG

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4723VY hankontakt, 15A, 125V, 2-polig, 3-trådsjordning
190SEK /enhet