Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5261WR Straight Receptacle, 15A 125V, 2- Pole 3-Wire Grounding, 5-15R, Brown, 1 Pk | BD2TEF

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5261WR Straight Receptacle, 15A 125V, 2- Pole 3-Wire Grounding, 5-15R, Brown, 1 Pk

Finns i lager
Artikel: BD2TEF Modell: HBL5261WR
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
422SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
FärgBrun
AnslutningarKabel och baksida
StrömDen 15
Diameter BCEKabel och baksida
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.19 "
Längd3.28 "
MaterialNylon
Max. HP0.5
NEMA-betyg5-15R
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde125 V
Wattal1875 W
Bredd1.63 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5261WR Straight Receptacle, 15A 125V, 2- Pole 3-Wire Grounding, 5-15R, Brown, 1 Pk
422SEK /enhet