HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262RFC2BK Trådlöst omkopplingskontakt, helt kontrollerad, 15A, 125V, 2-polig, svart | BD4NVB

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262RFC2BK Trådlöst switchat uttag, helt kontrollerat, 15A, 125V, 2-poligt, svart

Artikel: BD4NVB Modell: HBL5262RFC2BK
1 755 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
FärgSvart
AnslutningarBaksida
StrömDen 15
Diameter BCEBaksida
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
MonteringSkruvmontering
NEMA-betyg5-15R
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.0 Deg. till 40 grader C
Spänningsvärde125 V
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5262RFC2BK Trådlöst switchat uttag, helt kontrollerat, 15A, 125V, 2-poligt, svart
1 755 kr /enhet