Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5469VY honkontakt, rak, 20A 250V, 6-20R, gul, 1 st | AC8QNJ 3D910

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5469VY Honkontakt, Rak, 20A 250V, 6-20R, Gul, 1 Pk

Finns i lager
Artikel: AC8QNJ Modell: HBL5469VYKorsreferens: 3D910
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
653SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkontakt
Amps20
AntimicrobialNej
FärgGul
Ledningsområde# 14 AWG till # 12 AWG
AnslutningarSkruvplintar
Cord Dia. Räckvidd0.220 "-0.660"
Sladdstorlek0.220 till 0.660 "
StrömDen 20
Diameter BCESkruvplintar
Diameter D# 14 AWG till # 12 AWG
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
GradeIndustri
Höjd0.88 "
HP2
IsoleringIsolerad kropp
IP-värde20
Längd2.38 "
MaterialNylon
NEMA-konfiguration6-20R
NEMA-betyg6-20R
Antal ledare3-trådsjordning
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
Fas1
Temp. BetygMax kontinuerlig - 75 grader C, minsta -40 utan påverkan
Spänning250 VAC
Spänningsvärde250 V
Wattal5000 W
Bredd1.25 "
Trådstorlek# 18 AWG till # 12 AWG
Trådtypgångjärn

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8536694050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Valise-serien, sjukhusklass,

Produktvarianter

ProduktModellLängdAmpsFärgMaterialMax. HPNEMA-konfigurationNEMA-betygFasPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5469C honkontakt, rak, 20A 250V, 6-20R, svartvitt, 1 st | AB4CXH 1X992 HBL5469C2.78 "20Svart, VitNylon-6-20R6-20R1921SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5669C honkontakt, rak, 15A 250V, 6-15R, svartvitt, 1 st | AB4CXM 1X996 HBL5669C2.78 "15Svart vitNylon-6-15R6-15R1803SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5269C honkontakt, rak, 15A 125V, 5-15R, svartvitt, 1 st | AD6RNP 4A251 HBL5269C2.65 "15Svart, Vitpolykarbonat0.55-15R5-15REn fas634SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5369C honkontakt, rak, 20A 125V, 5-20R, svartvitt, 1 st | AD6RNV 4A256 HBL5369C2.78 "20Svart, Vitpolykarbonat15-20R5-20REn fas860SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5469VY Honkontakt, Rak, 20A 250V, 6-20R, Gul, 1 Pk
653SEK /enhet