HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Rakt blad industriella kontaktdon, 2-polig


Filter
Antimikrobiell: Nej , Anslutning: Skruvplintar , Betyg: Industri , Isolering: Isolerad kropp , IP-betyg: 20 , Antal ledare: 3-trådsjordning , Antal polacker: 2-pol , Antal ledningar: 3-tråd , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
StilModellLängdAmpsFärgMaterialMax. HPNEMA-konfigurationNEMA-betygFasPris (ex moms)
A
HBL5469VY
2.38 "20GulNylon-6-20R6-20R1659 SEK
B
HBL5269C
2.65 "15Svart, Vitpolykarbonat0.55-15R5-15REn fas635 SEK
C
HBL5669C
2.78 "15Svart vitNylon-6-15R6-15R1803 SEK
D
HBL5469C
2.78 "20Svart, VitNylon-6-20R6-20R1933 SEK
E
HBL5369C
2.78 "20Svart, Vitpolykarbonat15-20R5-20REn fas861 SEK

Rakt blad industriella kontaktdon, 2-polig

Hubbell Wiring Device-Kellems Insulgrip och Valise, industriella kontakter är idealiska för att förhindra oavsiktlig frånkoppling av ledningar på grund av vibrationer eller rörelser i konstruktion och industriella applikationer. Dessa raka, honkontakter har nylonhölje med mässingskontakter för hållbarhet och korrosionsbeständighet. De har kraftfulla sladdgrepp som klämmer fast på kontakter och omkopplare för att ge ett säkert grepp. Välj mellan ett brett utbud av dessa gula och svarta och vita kontakter, tillgängliga i nuvarande betyg 15 & 20A.
Raptor Supplies erbjuder också Valise kontakter av kommersiell kvalitet med gångjärnskroppsdesign som erbjuder snabb montering.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?