Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5469C honkontakt, rak, 20A 250V, 6-20R, svartvitt, 1 st | AB4CXH 1X992

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5469C honkontakt, rak, 20A 250V, 6-20R, svart och vit, 1 pk

Finns i lager
Artikel: AB4CXH Modell: HBL5469CKorsreferens: 1X992
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
921SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkontakt
Amps20
AntimicrobialNej
FärgSvart, Vit
Ledningsområde# 14 AWG till # 12 AWG
AnslutningarSkruvplintar
Cord Dia. Räckvidd0.230 "-0.720"
Sladdstorlek0.230 till 0.720 "
StrömDen 20
Diameter BCESkruvplintar
Diameter D# 14 AWG till # 12 AWG
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
GradeIndustri
Höjd1.53 "
HP2
IsoleringIsolerad kropp
IP-värde20
Längd2.78 "
MaterialNylon
NEMA-konfiguration6-20R
NEMA-betyg6-20R
Antal ledare3-trådsjordning
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
Fas1
Temp. BetygMax kontinuerlig - 75 grader C, minsta -40 utan påverkan
Spänning250 VAC
Spänningsvärde250 V
Wattal5000 W
Bredd1.53 "
Trådstorlek# 18 AWG till # 10 AWG
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Insulgrip Heavy Duty

Produktvarianter

ProduktModellLängdAmpsFärgMaterialMax. HPNEMA-konfigurationNEMA-betygFasPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5669C honkontakt, rak, 15A 250V, 6-15R, svartvitt, 1 st | AB4CXM 1X996 HBL5669C2.78 "15Svart vitNylon-6-15R6-15R1803SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5469VY honkontakt, rak, 20A 250V, 6-20R, gul, 1 st | AC8QNJ 3D910 HBL5469VY2.38 "20GulNylon-6-20R6-20R1653SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5269C honkontakt, rak, 15A 125V, 5-15R, svartvitt, 1 st | AD6RNP 4A251 HBL5269C2.65 "15Svart, Vitpolykarbonat0.55-15R5-15REn fas634SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5369C honkontakt, rak, 20A 125V, 5-20R, svartvitt, 1 st | AD6RNV 4A256 HBL5369C2.78 "20Svart, Vitpolykarbonat15-20R5-20REn fas860SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5469C honkontakt, rak, 20A 250V, 6-20R, svart och vit, 1 pk
921SEK /enhet