Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5269C honkontakt, rak, 15A 125V, 5-15R, svartvitt, 1 st | AD6RNP 4A251

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5269C honkontakt, rak, 15A 125V, 5-15R, svart och vit, 1 pk

Finns i lager
Artikel: AD6RNP Modell: HBL5269CKorsreferens: 4A251
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
634SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkontakt
Amps15
AntimicrobialNej
FärgSvart, Vit
Ledningsområde# 18 AWG till # 10 AWG
AnslutningarSkruvplintar
Cord Dia. Räckvidd0.300 "-0.660"
Sladdstorlek0.230 till 0.720 "
StrömDen 15
Diameter BCESkruvplintar
Diameter D# 18 AWG till # 10 AWG
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
GradeIndustri
Höjd2.65 "
HP0.5
IsoleringIsolerad kropp
IP-värde20
Längd2.65 "
Materialpolykarbonat
Max. HP0.5
NEMA-konfiguration5-15R
NEMA-betyg5-15R
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Temp. BetygMax kontinuerlig - 75 grader C, minsta -40 utan påverkan
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 VAC
Bredd1.55 "
Trådstorlek# 18 AWG till # 10 AWG
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Insulgrip Heavy Duty

Produktvarianter

ProduktModellLängdAmpsFärgMaterialMax. HPNEMA-konfigurationNEMA-betygFasPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5469C honkontakt, rak, 20A 250V, 6-20R, svartvitt, 1 st | AB4CXH 1X992 HBL5469C2.78 "20Svart, VitNylon-6-20R6-20R1921SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5669C honkontakt, rak, 15A 250V, 6-15R, svartvitt, 1 st | AB4CXM 1X996 HBL5669C2.78 "15Svart vitNylon-6-15R6-15R1803SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5469VY honkontakt, rak, 20A 250V, 6-20R, gul, 1 st | AC8QNJ 3D910 HBL5469VY2.38 "20GulNylon-6-20R6-20R1653SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5369C honkontakt, rak, 20A 125V, 5-20R, svartvitt, 1 st | AD6RNV 4A256 HBL5369C2.78 "20Svart, Vitpolykarbonat15-20R5-20REn fas860SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5269C honkontakt, rak, 15A 125V, 5-15R, svart och vit, 1 pk
634SEK /enhet