Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5478C Rak knivuttag, 20A 250V, 2-P 3-W jordning, 6- 20P, vit, 1 st | AC8QNK 3D911

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5478C rakbladshylsa, 20A 250V, 2-P 3-W Jordning, 6- 20P, Vit, 1 Pk

Finns i lager
Artikel: AC8QNK Modell: HBL5478CKorsreferens: 3D911

Få det Maj 15, Onsdag
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
806SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMiniatyrflänsad inlopp
Amps20
Application EnvironmentIndustriella miljöer
FärgWhite
AnslutningarSkruvplintar
StrömDen 20
Diameter BCESkruvplintar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
DutyTung
GradeSjukhuset
Höjd2.56 "
HP2
IsoleringIsolerad kropp
IP-värde20
Längd1.72 "
MaterialNylon
Max. HP2
MonteringstypPanel
NEMA-konfiguration6-20P
NEMA-betyg6-20P
Antal gäng1
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
UtloppstypInlopp
FasEn fas
StrömindikatorNej
Driva. BeskrivningKonstruerad för att acceptera gjutna på kontaktdon, jordning
ÖverspänningsundertryckandeNej
Temp. BetygMaximal kontinuerlig: 75 grader C; Minsta kontinuerliga: -40 grader C utan effekt, -25 grader med påverkan.
Spänning250 VAC
Spänningsvärde250 V
Wattal5000 W
VädertåligNej
Bredd2.56 "
Trådstorlek# 18 AWG till # 10 AWG
KopplingsmetodTillbaka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal ledningarAmpsFärgFasSpänningKopplingsmetodGradeHPPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL61CM64 Flänsad inlopp 15A 125V 5-15P 2P 3W 1PH | AC8QCV 3D235 HBL61CM64315Grå1125 VACSidaMarin1/21 533 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5478C rakbladshylsa, 20A 250V, 2-P 3-W Jordning, 6- 20P, Vit, 1 Pk
806SEK /enhet