Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL61CM64 Flänsad inlopp 15A 125V 5-15P 2P 3W 1PH | AC8QCV 3D235

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL61CM64 Flänsförsedd inlopp 15A 125V 5-15P 2P 3W 1PH

Finns i lager
Artikel: AC8QCV Modell: HBL61CM64Korsreferens: 3D235

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 533 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänsad inlopp
Amps15
Application EnvironmentIndustriella miljöer
FärgGrå
GradeMarin
HP1/2
IP-värde20
MaterialNylon
MonteringstypPanel
NEMA-konfiguration5-15P
Antal gäng1
Antal poler2
Antal ledningar3
UtloppstypInlopp
Fas1
StrömindikatorNej
ÖverspänningsundertryckandeNej
Spänning125 VAC
VädertåligJa
KopplingsmetodSida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal ledningarAmpsFärgFasSpänningKopplingsmetodGradeHPPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5478C Rak knivuttag, 20A 250V, 2-P 3-W jordning, 6- 20P, vit, 1 st | AC8QNK 3D911 HBL5478C3-tråd20WhiteEn fas250 VACTillbakaSjukhuset2806SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL61CM64 Flänsförsedd inlopp 15A 125V 5-15P 2P 3W 1PH
1 533 kr /enhet