Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5492I Rak knivuttag, 2-P 3-W jordning, 20A 250V, 6- 20R, elfenben, 1 st | AC8QNM 3D914

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5492I rakbladshylsa, 2-P 3-W Jordning, 20A 250V, 6- 20R, Elfenben, 1 Pk

Finns i lager
Artikel: AC8QNM Modell: HBL5492IKorsreferens: 3D914
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
978SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationsenhet
Amps20
FärgElfenben
AnslutningarKabel och baksida
StrömDen 20
Diameter BCEKabel och baksida
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd0.88 "
Längd3.28 "
Max. HP2
NEMA-konfiguration5-20R, 6-20R
NEMA-betyg5-20R, 6-20R
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänning120 / 240 VAC
Spänningsvärde125 / 250 V
Wattal5000 W
Bredd1.5 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Duplexbehållare

Produktvarianter

ProduktModellAmpsFärgAnslutningarStrömMax. HPNEMA-konfigurationNEMA-betygPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7371 Kombination ansiktsuttag, 15A 125V / 10A 250V, 15A 125 V, 2-P 3-W jordning | AC8QPZ 3D995 HBL737110BrunSkruvplintar15/10 A, 15 A0.55-15R5-15R1 118 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5492I rakbladshylsa, 2-P 3-W Jordning, 20A 250V, 6- 20R, Elfenben, 1 Pk
978SEK /enhet