Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7371 Kombination ansiktsuttag, 15A 125V / 10A 250V, 15A 125 V, 2-P 3-W jordning | AC8QPZ 3D995

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7371 Kombinationsuttag, 15A 125V/10A 250V, 15A 125 V, 2-P 3-W Jordning

Finns i lager
Artikel: AC8QPZ Modell: HBL7371Korsreferens: 3D995
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
1 118 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationsenhet
Amps10
FärgBrun
AnslutningarSkruvplintar
Ström15/10 A, 15 A
Diameter BCESkruvplintar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd0.88 "
Längd3.28 "
Max. HP0.5
NEMA-konfiguration5-15R
NEMA-betyg5-15R
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänning120 / 240 VAC
Spänningsvärde125 / 250 V
Wattal1875 W
Bredd1.5 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Låsenheter, vridlås, industriell

Produktvarianter

ProduktModellAmpsFärgAnslutningarStrömMax. HPNEMA-konfigurationNEMA-betygPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5492I Rak knivuttag, 2-P 3-W jordning, 20A 250V, 6- 20R, elfenben, 1 st | AC8QNM 3D914 HBL5492I20ElfenbenKabel och baksidaDen 2025-20R, 6-20R5-20R, 6-20R978SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7371 Kombinationsuttag, 15A 125V/10A 250V, 15A 125 V, 2-P 3-W Jordning
1 118 kr /enhet