Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60CM18 väderbeständig känga, 15A och 20A rak blad, gul, 1 st | AC8QNY 3D945

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60CM18 väderbeständig stövel, 15A och 20A rakt blad, gul, 1 pk

Finns i lager
Artikel: AC8QNY Modell: HBL60CM18Korsreferens: 3D945

Få det Maj 15, Onsdag
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
354SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSeal-tite Boot
KabelanslutningSlut på start
FärgGul
Bygggjuten
Höjd2.09 "
Längd4.09 "
MaterialElastomer / Elastomer
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
Bredd2.09 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8538908080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdArtikelLängdOperating temp.BreddPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60CM17 väderbeständig känga, 15A och 20A rak blad, gul, 1 st | AC8QNX 3D944 HBL60CM171.84 "Seal-tite Boot2.6 "Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan1.84 "386SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60CM31 Väderbeständig enhetsskydd, för 20A och 30A, 3 trådkontakter och kontaktdon, gul | AC8QPA 3D949 HBL60CM31-Väderbeständig kängaKortMaximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan-425SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60CM32 Weatherproof Device Boot, för 20A och 30A, 3-ledningskontakt, gul | AC8QPB 3D950 HBL60CM32-Väderbeständig känga-Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan-436SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60CM18 väderbeständig stövel, 15A och 20A rakt blad, gul, 1 pk
354SEK /enhet