Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60CM31 Väderbeständig enhetsskydd, för 20A och 30A, 3 trådkontakter och kontaktdon, gul | AC8QPA 3D949

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60CM31 väderbeständig enhetssko, för 20A och 30A, 3 ledningspluggar och kontakt, gul

Finns i lager
Artikel: AC8QPA Modell: HBL60CM31Korsreferens: 3D949

Få det Maj 14, Tisdag
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
425SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäderbeständig känga
KabelanslutningSlut på start
FärgGul
Bygggjuten
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
LängdKort
MaterialElastomer / Elastomer
MonteringMonteras på enheten
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdArtikelLängdOperating temp.BreddPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60CM17 väderbeständig känga, 15A och 20A rak blad, gul, 1 st | AC8QNX 3D944 HBL60CM171.84 "Seal-tite Boot2.6 "Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan1.84 "386SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60CM18 väderbeständig känga, 15A och 20A rak blad, gul, 1 st | AC8QNY 3D945 HBL60CM182.09 "Seal-tite Boot4.09 "Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan2.09 "354SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60CM32 Weatherproof Device Boot, för 20A och 30A, 3-ledningskontakt, gul | AC8QPB 3D950 HBL60CM32-Väderbeständig känga-Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan-436SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60CM31 väderbeständig enhetssko, för 20A och 30A, 3 ledningspluggar och kontakt, gul
425SEK /enhet