Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60W49 Rak bladuttag, 15A, 250V, 2-polig, 3-trådsjordning, gul | AH8XNN 39AW62

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60W49 rakbladshylsa, 15A, 250V, 2-polig, 3-trådsjord, gul

Finns i lager
Artikel: AH8XNN Modell: HBL60W49Korsreferens: 39AW62

Få det Maj 6, Måndag
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
2 841 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVattentätt behållare
Amps15
Application EnvironmentIndustriella miljöer
FärgGul
StrömDen 15
IP-värde66
MaterialTermoplastisk elastomer, rostfritt stål
MonteringstypFlush
NEMA Plug-konfiguration6-15R
NEMA-betyg6-15R
Antal gäng1
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
UtloppstypSingle
Fas1
StrömindikatorNej
ÖverspänningsundertryckandeNej
TypRakt blad
Spänning250 VAC
Spänningsvärde250 V
VädertåligJa
KopplingsmetodRygg och sida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2565
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)8.64
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Vattentät serie

Produktvarianter

ProduktModellAmpsStrömNEMA Plug-konfigurationNEMA-betygSpänningSpänningsvärdePris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60W47 Rak bladuttag, 15A, 125V, 2-polig, 3-trådsjordning, gul | AH8XNL 39AW60 HBL60W4715Den 155-15R5-15R125 VAC125 V2 736 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60W48 Rak bladuttag, 20A, 250V, 2-polig, 3-trådsjordning, gul | AH8XNP 39AW63 HBL60W4820Den 206-20R6-20R250 VAC250 V3 189 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL60W49 rakbladshylsa, 15A, 250V, 2-polig, 3-trådsjord, gul
2 841 kr /enhet