Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL63CM65 Låskontakt 125 / 250v 50a 3p 4w 3ph | AC8QPR 3D978

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL63CM65 Låsplugg 125/250v 50a 3p 4w 3ph

Finns i lager
Artikel: AC8QPR Modell: HBL63CM65Korsreferens: 3D978
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
3 005 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsplugg
Amps50
AntimicrobialNej
FärgMetallisk
Sladdstorlek0.437 till 1.14 "
GradeMarin
IP-värde20
MaterialNickelpläterad mässing
NEMA-konfigurationIcke-NEMA
Antal poler3
Antal ledningar4
Fas3
TypHöljd
Spänning125 / 250 VAC
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.59
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)22.35
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialKabelområdeFärgNEMA-betygAntal polerAntal ledningarFasSpänningPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3763C Hankontakt, 50A, 250VDC / 600VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | AC8PZA 3D124 HBL3763CNylon0.830-1.250 "Svart, Vit-23-trådEn fas250VDC / 600VAC3 509 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3765C Hankontakt, 50A, 250VDC / 600VAC, 3-polig, 4-trådsjordning | AC8PZC 3D126 HBL3765CNylon0.830-1.250 "Svart, Vit-34-trådEn fas250VDC / 600VAC3 494 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7765C Hankontakt, 50A, 250VDC / 600VAC, 3-polig, 4-trådsjordning | AC8QEL 3D275 HBL7765CNylon0.830-1.250 "Svart, Vit-34-trådEn fas250VDC / 600VAC3 491 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6361C Hankontakt, 50A, 125V, 2-polig, 3-trådsjordning | AC8QFU 3D321 CS6361CNylon0.830-1.250 "Svart, Vit-23-trådEn fas125 VAC2 500 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS6365C Hankontakt, 50A, 125 / 250V 3-polig, 4-trådsjordning | AC8QFW 3D323 CS6365CNylon0.830-1.250 "Svart, Vit-34-trådEn fas125 / 250 VAC2 495 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8165C hankontakt, 50A, 3-fas, 480VAC, 3-polig, 4-trådsjordning | AC8QGB 3D328 CS8165CNylon0.830-1.250 "Svart, Vit-34-trådTre fas480 VAC2 460 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CS8265C hankontakt, 50A, 250V, 2-polig, 3-trådsjordning | AC8QGE 3D331 CS8265CNylon0.830-1.250 "Svart, Vit-23-trådEn fas250 VAC2 493 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL63CM65 Låsplugg 125/250v 50a 3p 4w 3ph
3 005 kr /enhet