Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7424WO väderbeständigt skydd, 1-band, 1.70 tum öppning, grå, polykarbonat | AC8QDL 3D250

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7424WO väderbeständigt skydd, 1-gäng, 1.70 tums öppning, grå, polykarbonat

Finns i lager
Artikel: AC8QDL Modell: HBL7424WOKorsreferens: 3D250
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
1 223 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäderbeständigt skydd
FärgGrå
Bygggjuten
Omslagsmaterialtermoplast
Höjd4 9 / 16 "
Lock StyleSjälvstängande
Materialtermoplast
MonteringVertikal FS / FD-montering
MonteringsboxFS eller FD väderbeständiga lådor
MonteringsorienteringVertikal
Antal gäng1-gäng
Antal försäljningsställen1-enhet
TypAnordning
Bredd2 27 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal gängFärgByggOperating temp.BreddOmslagsmaterialHöjdLängdPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1750 väderbeständigt skydd, 1-gängs, för tryckbrytare, standardstorlek, grå, silikon | AC8PVD 3D012 HBL17501-gängGrågjutenMaximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan2.94 "--4.63 "948SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL52CM21 väderbeständigt skydd, gul termoplast, korrosionsbeständigt | AC8QBL 3D194 HBL52CM211-gängGulgjuten-40 grader C till 85 grader C2.86 "termoplast1.09 "4.58 "1 213 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL77CM74WO Väderbeständigt skydd, 1-band, standardstorlek, polykarbonat, gul | AC8QEQ 3D280 HBL77CM74WO1-gäng-gjutenMaximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan2.43 "-3.28 "4.56 "1 395 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WP1 väderbeständigt skydd, 1-band | AC8QJK 3D463 WP11-gängGrågjuten-40 grader C till 85 grader C2.84 "termoplast1.09 "4.56 "1 261 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WP2 väderbeständigt skydd, 1-band, standardstorlek, förstärkt termoplastisk polyester | AC8QJL 3D464 WP21-gängGrågjutenMaximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan1.29 "termoplast2.84 "4.56 "1 370 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RW51020 väderbeständigt skydd, 2 3/4 tum höjd, 4 1/2 tum bredd, 1 gäng | BC8JZP 24X917 RW510201-gängGråMaska-----212SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RW51810 Väderbeständigt skydd, 2 3/4 tum höjd, 4 1/2 tum bredd, 1 gäng | BC9XPY 61UH99 RW518101GråMaska-4 1 / 2 "-2 3 / 4 "-302SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7424WO väderbeständigt skydd, 1-gäng, 1.70 tums öppning, grå, polykarbonat
1 223 kr /enhet