HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7432 Hankontakt, 15A, 125/250VAC, 3-polig, Skruvterminal, Svart, Vinklad | CE6TDJ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7432 hankontakt, 15A, 125/250VAC, 3-polig, skruvterminal, svart, vinklad

Artikel: CE6TDJ Modell: HBL7432
460SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsplugg
Kabelområde0.335-0.421 "
FärgSvart
AnslutningarTryckplintskruvar
Cord Dia. Räckvidd0.335 "-0.421"
StrömDen 15
Diameter BCETryckplintskruvar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.32 "
Längd1.68 "
MaterialNylon
MonteringSladdmonterad
NEMA-betygML-IP
Antal poler3
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde125 / 250 V
Wattal3750 W
Bredd1.17 "
Trådstorlek# 18 AWG till # 14 AWG

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7432 hankontakt, 15A, 125/250VAC, 3-polig, skruvterminal, svart, vinklad
460SEK /enhet