Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7468 Flänsad uttag, 15A, 125VAC, 2-polig, 2-tråds icke jordning | AB4DPR 1XC00

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7468 flänsförsedd uttag, 15A, 125VAC, 2-polig, 2-tråds ej jordad

Finns i lager
Artikel: AB4DPR Modell: HBL7468Korsreferens: 1XC00
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
422SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänsad behållare
Amps15
Body MaterialNylon
FärgRostfritt stål
AnslutningarSkruvplintar
StrömDen 15
Diameter BCESkruvplintar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
FlänsmaterialRostfritt stål
Höjd0.78 "
IsoleringIsolerad kropp
Längd1.63 "
MaterialNylon
MonteringSkruvmontering
NEMA-konfigurationML-1R
NEMA-betygML-1R
Antal poler2
Antal ledningar2-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Temp. BetygMaximal kontinuerlig: 75 grader. C; Lägsta kontinuerliga: -40 grader. C utan inverkan, -25 Deg. med inverkan.
Typ2-polig 2-tråd
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 V
Wattal1875 W
Bredd1.63 "
Trådstorlek# 18 AWG till # 14 AWG
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypHöjdLängdSpänningSpänningsvärdeBreddMaterialNEMA-konfigurationPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7596 Flänsuttag, 15A, 125VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | AE7LHR 5Z912 HBL75962-polig 3-tråd0.96 "2.06 "125 VAC125 V1.62 "NylonML-2R651SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7487 Flänsad uttag, 15A, 125 / 250VAC, 3-polig, 3-tråds icke jordning | AE7ZJD 6C620 HBL74873-polig 3-tråd0.9 "2.06 "125 / 250 VAC125 / 250 V1.62 "Rostfritt stålML-3R687SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7468 flänsförsedd uttag, 15A, 125VAC, 2-polig, 2-tråds ej jordad
422SEK /enhet