Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7596 Flänsuttag, 15A, 125VAC, 2-polig, 3-trådsjordning | AE7LHR 5Z912

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7596 Flänsförsett kärl, 15A, 125VAC, 2-polig, 3-trådsjordning

Finns i lager
Artikel: AE7LHR Modell: HBL7596Korsreferens: 5Z912
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
651SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänsad behållare
Amps15
Body MaterialNylon
FärgRostfritt stål
AnslutningarSkruvplintar
StrömDen 15
Diameter BCESkruvplintar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
FlänsmaterialRostfritt stål
Höjd0.96 "
Längd2.06 "
MaterialNylon
MonteringSkruvmontering
NEMA-konfigurationML-2R
NEMA-betygML-2R
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Typ2-polig 3-tråd
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 V
Wattal1875 W
Bredd1.62 "
Trådstorlek# 18 AWG till # 14 AWG
TrådtypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTypHöjdLängdSpänningSpänningsvärdeBreddMaterialNEMA-konfigurationPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7468 Flänsad uttag, 15A, 125VAC, 2-polig, 2-tråds icke jordning | AB4DPR 1XC00 HBL74682-polig 2-tråd0.78 "1.63 "125 VAC125 V1.63 "NylonML-1R422SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7487 Flänsad uttag, 15A, 125 / 250VAC, 3-polig, 3-tråds icke jordning | AE7ZJD 6C620 HBL74873-polig 3-tråd0.9 "2.06 "125 / 250 VAC125 / 250 V1.62 "Rostfritt stålML-3R687SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7596 Flänsförsett kärl, 15A, 125VAC, 2-polig, 3-trådsjordning
651SEK /enhet