Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7555 Female Connector, 10A, 250V/15A, 125V, 3-Pole, 3-Wire Non Grounding | BC8NJD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7555 honkontakt, 10A, 250V/15A, 125V, 3-polig, 3-tråds ej jordad

Finns i lager
Artikel: BC8NJD Modell: HBL7555
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
795SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåskontakt
Kabelområde0.296-0.625 "
FärgSvart
AnslutningarTryckplintskruvar
Cord Dia. Räckvidd0.296 "-0.625"
Ström10 / 15 A
Diameter BCETryckplintskruvar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd2.78 "
IsoleringIsolerad kropp
Längd1.53 "
MaterialFenol
MonteringSladdmonterad
Antal poler3
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
Temp. BetygMaximal kontinuerlig: 75 grader. C; Lägsta kontinuerliga: -40 grader. C utan inverkan, -25 Deg. med inverkan.
Spänningsvärde250 / 125 V
Bredd1.53 "
Trådstorlek# 18 AWG till # 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7555 honkontakt, 10A, 250V/15A, 125V, 3-polig, 3-tråds ej jordad
795SEK /enhet