Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8362RSA Uttag för överspänningsavstängning, duplex, 20A, 125V, röd | AF7LFL 21VL12

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8362RSA Överspänningsdämpare, duplex, 20A, 125V, röd

Finns i lager
Artikel: AF7LFL Modell: HBL8362RSAKorsreferens: 21VL12
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
2 394 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBehållare med överspänningsskydd
Amps20
Application EnvironmentSjukhusklass
FärgRed
AnslutningarTerminalskruvar
StrömDen 20
Diameter BCETerminalskruvar
DutyTung
Frekvens60 Hz
GradeSjukhuset
HP1
IndikatorLED och hörbart larm
MaterialKomposit
MonteringstypFlush
NEMA-konfiguration5-20R
NEMA-betyg5-20R
Antal gäng1
Antal poler2
Antal ledningar3
Operating temp.32 Deg.F till 140 Deg.F
Classic OutletRakt blad
UtloppstypDekoratör
FasEn fas
StrömindikatorJa
Respons tid5
ÖverspänningsundertryckandeJa
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 V
VädertåligNej
KopplingsmetodSida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)10.46
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)4.75
HS-kod8536308000

Produktinformation:

    • Behållare för sjukhusklassning 20A Röd
    • Specialfunktioner: Ljudlarm

Produktvarianter

ProduktModellOperating temp.Application EnvironmentFärgUtloppstypStrömindikatorÖverspänningsundertryckandeKopplingsmetodAnslutningarPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300BL Uttag, duplex, 2-polig, 3-trådsjordning, 20A, 125V, blå | AF7LFK 21VL11 HBL8300BLMaximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkanSjukhusklass för tung användningBlåDuplexNejNejRygg och sidaSkruvanslutningar på baksidan och på sidan633SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8362RSA Överspänningsdämpare, duplex, 20A, 125V, röd
2 394 kr /enhet