Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300BL Uttag, duplex, 2-polig, 3-trådsjordning, 20A, 125V, blå | AF7LFK 21VL11

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300BL-uttag, duplex, 2-polig, 3-trådsjordning, 20A, 125V, blå

Finns i lager
Artikel: AF7LFK Modell: HBL8300BLKorsreferens: 21VL11
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
633SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
Amps20
Application EnvironmentSjukhusklass för tung användning
FärgBlå
AnslutningarSkruvanslutningar på baksidan och på sidan
StrömDen 20
Diameter BCESkruvanslutningar på baksidan och på sidan
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
DutyExtra tung
GradeSjukhuset
Höjd1.19 "
HP1
IP-värde20
Längd3.28 "
Materialtermoplast
Max. HP1
MonteringSkruvmontering
MonteringstypFlush
NEMA-konfiguration5-20R
NEMA-betyg5-20R
Antal gäng1
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
UtloppstypDuplex
FasEn fas
StrömindikatorNej
ÖverspänningsundertryckandeNej
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 V
Wattal2500 W
VädertåligNej
Bredd1.65 "
Trådstorlek# 12 AWG till # 10 AWG
KopplingsmetodRygg och sida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)10.49
Fartygets längd (cm)4.45
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8536698000

Produktinformation:

    • Jordning

Produktvarianter

ProduktModellOperating temp.Application EnvironmentFärgUtloppstypStrömindikatorÖverspänningsundertryckandeKopplingsmetodAnslutningarPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8362RSA Uttag för överspänningsavstängning, duplex, 20A, 125V, röd | AF7LFL 21VL12 HBL8362RSA32 Deg.F till 140 Deg.FSjukhusklassRedDekoratörJaJaSidaTerminalskruvar2 394 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300BL-uttag, duplex, 2-polig, 3-trådsjordning, 20A, 125V, blå
633SEK /enhet