Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8420 Behållare 20a 250vac 15-20r 3p 4w 3ph | AE3CER 5C793

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8420 Uttag 20a 250vac 15-20r 3p 4w 3ph

Finns i lager
Artikel: AE3CER Modell: HBL8420Korsreferens: 5C793

Få det Maj 20, Måndag
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
1 066 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
Amps20
Application EnvironmentIndustriella miljöer
FärgSvart
DutyTung
GradeSpecifikation
HP3
IP-värde20
MaterialNylon
MonteringstypFlush
NEMA-konfiguration15-20R
Antal gäng1
Antal poler3
Antal ledningar4
UtloppstypSingle
Fas3
StrömindikatorNej
ÖverspänningsundertryckandeNej
Spänning250 VAC 3 fas
VädertåligNej
KopplingsmetodRygg och sida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHPAmpsApplication EnvironmentLängdMaterialMax. HPNEMA-konfigurationPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300 Uttag, duplex, 2-polig, 3-trådsjordning, 20A, 125V, brun | AB4DPU 1XC02 HBL8300behållare120Industriella / hårda miljöer för tung användning3.28 "termoplast15-20R921SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5552B Rak uttag, 20A 250V, 2-20R, svart, 1 st | AC8QCA 3D213 HBL5552Bbehållare220Industriella miljöer3.28 "termoplast22-20R561SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8210I Uttag, singel, 2-polig, 3-trådsjordning, 15A, 125V, elfenben | AC8QEW 3D286 HBL8210Ibehållare1/215Industriella miljöer3.28 "Nylon0.55-15R674SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8210R-uttag, singel, 2-polig, 3-trådsjordning, 15A, 125V, röd | AD7APD 4D045 HBL8210Rbehållare1/215Sjukhusklass för tung användning3.28 "Nylon0.55-15R673SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8362GYSA Överspänningsuttag, 20A, 125V, Grå | AD7ARM 4D330 IG8362GYSABehållare med isolerad mark120Sjukhusklass-Komposit-5-20R2 694 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6810 Rak uttag, 20A 125 / 250V, 10- 20R, svart, 1 st | AE7LFP 5Z839 HBL6810behållare120Industriella miljöer3.28 "Fenol210-20R813SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8410 Rak uttag, 20A 125 / 250V, 14-20R, svart, 1 st | AE7ZJK 6C630 HBL8410behållare2 LL (1 LN)20Industriella miljöer2.44 "Nylon214-20R975SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8420 Uttag 20a 250vac 15-20r 3p 4w 3ph
1 066 kr /enhet