Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8210R-uttag, singel, 2-polig, 3-trådsjordning, 15A, 125V, röd | AD7APD 4D045

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8210R-uttag, enkel, 2-polig, 3-trådsjordning, 15A, 125V, röd

Finns i lager
Artikel: AD7APD Modell: HBL8210RKorsreferens: 4D045

Få det Maj 20, Måndag
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
673SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
Amps15
Application EnvironmentSjukhusklass för tung användning
FärgRed
AnslutningarSkruvanslutningar på baksidan och på sidan
StrömDen 15
Diameter BCESkruvanslutningar på baksidan och på sidan
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
DutyExtra tung
GradeSpecifikation
Höjd1.19 "
HP1/2
IP-värde20
Längd3.28 "
MaterialNylon
Max. HP0.5
MonteringSkruvmontering
MonteringstypFlush
NEMA-konfiguration5-15R
NEMA-betyg5-15R
Antal gäng1
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
UtloppstypSingle
FasEn fas
StrömindikatorNej
Driva. BeskrivningSpecifikationsklass
ÖverspänningsundertryckandeNej
Spänning125 VAC
Spänningsvärde125 V
Wattal1875 W
VädertåligNej
Bredd1.63 "
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG
KopplingsmetodRygg och sida

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHPAmpsApplication EnvironmentLängdMaterialMax. HPNEMA-konfigurationPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300 Uttag, duplex, 2-polig, 3-trådsjordning, 20A, 125V, brun | AB4DPU 1XC02 HBL8300behållare120Industriella / hårda miljöer för tung användning3.28 "termoplast15-20R921SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5552B Rak uttag, 20A 250V, 2-20R, svart, 1 st | AC8QCA 3D213 HBL5552Bbehållare220Industriella miljöer3.28 "termoplast22-20R561SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8210I Uttag, singel, 2-polig, 3-trådsjordning, 15A, 125V, elfenben | AC8QEW 3D286 HBL8210Ibehållare1/215Industriella miljöer3.28 "Nylon0.55-15R674SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG8362GYSA Överspänningsuttag, 20A, 125V, Grå | AD7ARM 4D330 IG8362GYSABehållare med isolerad mark120Sjukhusklass-Komposit-5-20R2 694 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8420 Behållare 20a 250vac 15-20r 3p 4w 3ph | AE3CER 5C793 HBL8420behållare320Industriella miljöer-Nylon-15-20R1 066 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6810 Rak uttag, 20A 125 / 250V, 10- 20R, svart, 1 st | AE7LFP 5Z839 HBL6810behållare120Industriella miljöer3.28 "Fenol210-20R813SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8410 Rak uttag, 20A 125 / 250V, 14-20R, svart, 1 st | AE7ZJK 6C630 HBL8410behållare2 LL (1 LN)20Industriella miljöer2.44 "Nylon214-20R975SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8210R-uttag, enkel, 2-polig, 3-trådsjordning, 15A, 125V, röd
673SEK /enhet