Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3RS Ersättningsbrytare, trepolig, 30A, svart | AB9NFG 2EAW2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3RS ersättningsbrytare, trepolig, 30A, svart

Finns i lager
Artikel: AB9NFG Modell: HBLDS3RSKorsreferens: 2EAW2
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
2 298 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelErsättningsbrytare
StrömDen 30
Dielektrisk styrkaTål minst 3,000V
Max. Spänning600
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
TypIcke-smältbar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.171
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Koppla bort omkopplarens storlek (30A)
    • Specialfunktioner: NEMA 4, 4X, 12K

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMax. SpänningTypPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLAC1 Hjälpkontakt, för 30A, 60A och 100A, pilotdrift | AB9NEZ 2EAV4 HBLAC1Hjälpkontakt600Paus efter paus1 320 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLAC2 Hjälpkontakt, för 30A, 60A och 100A, pilotdrift | AB9NFA 2EAV5 HBLAC2Hjälpkontakt600Paus före paus1 251 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS10RC Ersättningsskydd, 100 A, 600 VAC | AB9NFC 2EAV7 HBLDS10RCErsättningsskydd600 VACIcke-smältbar2 038 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3RC sluten brytare, 30 A | AB9NFF 2EAW1 HBLDS3RCBifogad kopplingsbrytare-Icke-smältbar1 645 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS6RC sluten brytare, 60 A, grå | AB9NFJ 2EAW4 HBLDS6RCBifogad kopplingsbrytare-Icke-smältbar1 949 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3RS ersättningsbrytare, trepolig, 30A, svart
2 298 kr /enhet