Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR223SP Vippomkopplare Dpdt 6 Anslutningar | AC9QQL 3JC11

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR223SP vippbrytare Dpdt 6 anslutningar

Finns i lager
Artikel: AC9QQL Modell: MR223SPKorsreferens: 3JC11
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
295SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVippströmbrytare
AC-kontaktbetyg15A Induktiv belastning
KroppsfärgSvart
KontaktformulärDPDT
DC-kontaktbetyg5A @ 12V
Monteringshål0.875 "x 1.5"
Antal anslutningar6
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 100 grader F.
Rekommenderad användningNavigationsljus, torkare, dubbla bränsletankar
Byt färgSvart
VäxelfunktionPå / Av / På
Terminaler1/4 "Snabbanslutningsflik

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Använd med horn, navigationsljus, torkare, dubbla bränsletankar

Produktvarianter

ProduktModellKontaktformulärAntal anslutningarRekommenderad användningPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR123SP Vippomkopplare Spdt 3-anslutningar | AC9QQH 3JC07 MR123SPSPDT3Länspumpar, hastighetsväljare, lampor, navigationslampor232SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR223SP vippbrytare Dpdt 6 anslutningar
295SEK /enhet