Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NHC1041 Vätsketät kontaktdon 1 tum 90 graders gul | AC4AEP 2XYK9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NHC1041 vätsketät kontakt 1 tum 90 grader gul

Finns i lager
Artikel: AC4AEP Modell: NHC1041Korsreferens: 2XYK9

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

651SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVätsketät kontakt
FärgGul
Ledningsstorlek1"
Anslutningstyp90 grader
Cord Dia. Räckvidd5/8 "till 3/4"
Längd3.187 "
MaterialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7609000000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Antal sladdar (1)

Produktvarianter

ProduktModellFärgLedningsstorlekLängdMaterialPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NHC1010 vätsketät kontakt 3 / 8in. 90 graders svart | AC4ADZ 2XYJ4 NHC1010Svart3 / 8 "2"Aluminium328SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NHC1011 flytande tät kontakt 3 / 8in. 90 graders vit | AC4AEA 2XYJ5 NHC1011White3 / 8 "2"Aluminium328SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NHC1012 vätsketät kontakt 3 / 8in 90 graders blå | AC4AEB 2XYJ6 NHC1012Blå3 / 8 "2"Aluminium328SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NHC1020 vätsketät kontakt 1 / 2in. 90 graders orange | AC4AEC 2XYJ7 NHC1020Orange1 / 2 "2 5 / 16 "Aluminium359SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NHC1020CR Vätsketät kontakt 1 / 2in. 90 graders orange | AC4AED 2XYJ8 NHC1020CROrange1 / 2 "2.5 "Nylon321SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NHC1021CR Vätsketät kontakt 1 / 2in. 90 graders röd | AC4AEE 2XYJ9 NHC1021CRRed1 / 2 "2.5 "Nylon321SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NHC1021ZP Vätsketät kontakt 1 / 2in. 90 graders röd | AC4AEF 2XYK1 NHC1021ZPRed1 / 2 "2.375 "Zinkpläterat stål360SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS NHC1041 vätsketät kontakt 1 tum 90 grader gul
651SEK /enhet