Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INGERSOLL-RAND 1077XPA Spärrnyckel, kultyp, 54 ft-lb, 160 RPM | AE4JRU 5LA64

INGERSOLL-RAND 1077XPA luftspärrnyckel, kultyp, 54 ft-lb, 160 rpm

Finns i lager
Artikel: AE4JRU Modell: 1077XPAKorsreferens: 5LA64
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
3 175 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiftnyckel
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid4
CFM @ Full belastning19
DutyAllmänt
AvgasrörJusterbar
Gratis hastighet160 rpm
Huvudhöjd1 1 / 16 "
Huvudets bredd1.5 "
Längd11 "
Max. Vridmoment54 fot.lb.
Min. Slang3 / 8 "
Nödvändigt tryck90 psi
ReverseringJa
Square Drive Storlek1 / 2 "
StrypaSpak
Moment Range10 till 45 ft.-lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.26
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)28.45
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8467115040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Standard spärrenyckel för enkel åtdragning eller fastsättning av hylsor
    • Har hållbar konstruktion och avancerad huvuddesign med kulindrag för reversibel drift och variabel hastighetskontroll upp till 54 ft-lb
    • 360-graders avgaser för direkt avgas från operatören, vilket ger en bättre arbetsyta och tillgång till svåråtkomliga områden
    • Effektregulator för ökad kontroll på varje jobb

Produktvarianter

ProduktModellMoment RangeCFM @ Full belastningGratis hastighetHuvudhöjdHuvudets breddLängdMax. VridmomentStrypaPris
INGERSOLL-RAND 1099XPA luftspärrnyckel, 12 tum, justerbar, tryckknapp | AE4JRV 5LA66 1099XPA10 till 60 ft.-lb.24220 rpm2"2"12 "76 fot.lb.Push Button4 637 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INGERSOLL-RAND 1077XPA luftspärrnyckel, kultyp, 54 ft-lb, 160 rpm
3 175 kr /enhet