Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL KABELBEHANDLING-KELLEMS RR450WIPCN Enkelpanelsmonterad behållare, 50A, 125/250V, 3-polig, svart, med platta | BD3RBQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RR450WIPCN Enkelpanelsmonterad behållare, 50A, 125/250V, 3-polig, svart, med platta

Finns i lager
Artikel: BD3RBQ Modell: RR450WIPCN

Få det Maj 22, Onsdag
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
280SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
FärgWhite
AnslutningarSkruvplintar
StrömDen 50
Diameter BCESkruvplintar
Materialtermoplast
MonteringSkruvmontering
NEMA-betyg14-50R
Antal poler3
Antal ledningar4-trådsjordning
FasEn fas
Spänningsvärde125 / 250 VAC
Wattal12500
Trådstorlek# 10 AWG Min # 6 AWG Max

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RR450WIPCN Enkelpanelsmonterad behållare, 50A, 125/250V, 3-polig, svart, med platta
280SEK /enhet