HUBBELL KABELBEHANDLING-KELLEMS SNAP2172IGL Linjeuttag, 15A 125V, 2-P 3-W Jordning, 5-15R, Nylon, Orange | CE6QED

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2172IGL Line-uttag, 15A 125V, 2-P 3-W Jordning, 5-15R, Nylon, Orange

Artikel: CE6QED Modell: SNAP2172IGL
487SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyle Line-kärl
FärgOrange
AnslutningarAnsluten
StrömDen 15
Diameter BCEAnsluten
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.1 "
Längd3.28 "
MaterialNylon
Max. HP0.5
NEMA-betyg5-15R
Antal ledare3-trådsjordning
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde125 V
Wattal1875 W
Bredd1.64 "
Trådstorlek# 12 AWG

Produktinformation:

    • Straight Blade Devices, behållare, Style Line Decorator Duplex, Snapconnect

Produktvarianter

ProduktModellFärgStrömArtikelMax. HPNEMA-betygPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2182IA Style Line-uttag, 20A 125V, 2-P 3-W Jordning, 5-20R, Nylon, Elfenben | AC4XCD 31A330 SNAP2182IAElfenbenDen 20Style Line-kärl15-20R609SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2182RA Style Line-uttag, 20A 125V, 2-P 3-W jordning, 5-20R, Nylon, Röd | AC4XCE 31A332 SNAP2182RARedDen 20Style Line-kärl15-20R609SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2182WA Style Line-uttag, 20A 125V, 2-P 3-W jordning, 5-20R, Nylon, Vit | AC4XCF 31A333 SNAP2182WAWhiteDen 20Style Line-kärl15-20R609SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2172BKLTRA Style Line-uttag, 15A 125V, 2-P 3-W jordning, 5-15R, Nylon, svart | BD3PQR SNAP2172BKLTRASvartDen 15Style Line-kärl0.55-15R496SEK
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2182RSCTRA Style Line-uttag, 20A 125V, 2-P 3-W jordning, 5-20R, Nylon, Röd | BD3QKX SNAP2182RSCTRARedDen 20Style Line-kärl15-20R515SEK
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2182LATRA Style Line-uttag, 20A 125V, 2-P 3-W jordning, 5-20R, Nylon, lätt mandel | BD3RQZ SNAP2182LATRALätt mandelDen 20Style Line-kärl15-20R473SEK
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2172IGLTRA Style Line-uttag, 15A 125V, 2-P 3-W jordning, 5-15R, Nylon, Orange | BD3WJN SNAP2172IGLTRAOrangeDen 15Style Line-kärl0.55-15R565SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2172IGL Line-uttag, 15A 125V, 2-P 3-W Jordning, 5-15R, Nylon, Orange
487SEK /enhet