HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8300RIGLTRA Rak kontakt, duplex, isolerad jord, 20A 125V, nylon, röd | BD4HKM

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8300RIGLTRA rakt uttag, duplex, isolerad mark, 20A 125V, nylon, röd

Artikel: BD4HKM Modell: SNAP8300RIGLTRA
600SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
FärgRed
AnslutningarAnsluten
StrömDen 20
Diameter BCEAnsluten
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.1 "
Längd3.28 "
MaterialNylon
Max. HP1
NEMA-betyg5-20R
Antal ledare3-trådsjordning
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde125 V
Wattal2500 W
Bredd1.64 "
Trådstorlek# 12 AWG

Produktinformation:

    • 2-polig 3-trådsjordning, manipulationsresistent

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8300RIGLTRA rakt uttag, duplex, isolerad mark, 20A 125V, nylon, röd
600SEK /enhet