HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8310W Receptacle, Simplex, 20A, 125V, 2-Pole, 3-Wire Grounding, Nylon, White | BD4PUX

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8310W Uttag, Simplex, 20A, 125V, 2-polig, 3-trådsjordning, Nylon, Vit

Artikel: BD4PUX Modell: SNAP8310W
317SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelbehållare
FärgWhite
AnslutningarAnsluten
StrömDen 20
Diameter BCEAnsluten
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Höjd1.1 "
Längd3.28 "
MaterialNylon
Max. HP1
NEMA-betyg5-20R
Antal ledare3-trådsjordning
Antal poler2
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänningsvärde125 V
Wattal2500 W
Bredd1.62 "
Trådstorlek# 12 AWG

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8310W Uttag, Simplex, 20A, 125V, 2-polig, 3-trådsjordning, Nylon, Vit
317SEK /enhet