Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAPSPP2NA Pilotanslutning, enpolig, trådad tråd, 15 / 20A | AC4XDP 31A409

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAPSPP2NA Pilotkontakt, enkelpolig, tvinnad tråd, 15/20A

Finns i lager
Artikel: AC4XDP Modell: SNAPSPP2NAKorsreferens: 31A409
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
63SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelByt ledningsmodul
Amps15 eller 20
FärgRensa
Höjd0.84 "
Längd6.5 "
Materialpolykarbonat
Antal poler2
Antal ledningar3
Spänning120 till 277 VAC
Bredd1.39 "
Ledningslängd6"
Trådstorlek# 12 AWG
TrådtypStranded

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8544429000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Undermärke: SNAPCONNECT

Produktvarianter

ProduktModellTrådtypHöjdArtikelLängdAntal polerAntal ledningarSpänningBreddPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1RA Rak bladuttag, 2-P 3-W jordning, 20A 125V | AC4XCB 31A326 SNAP1RAFastämne0.79 "Kabelanslutningsmodul1.48 "2-pol3-tråd125 VAC0.78 "-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP2RA Raka bladuttag, 2-P 3-W jordning, 20A 125V, strängad, rätvinklad | AC4XCC 31A327 SNAP2RAStranded0.63 "Kabelanslutningsmodul1.48 "2-pol3-tråd125 VAC0.78 "-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP3W1NA trevägsanslutning, solid ledare, 15 / 20A | AC4XCG 31A334 SNAP3W1NAFastämne0.84 "Byt ledningsmodul6.5 "23125 VAC1.39 "58SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP3W2NA trevägskontakt, strängad ledning, 15 / 20A | AC4XCH 31A335 SNAP3W2NAStranded0.84 "Byt ledningsmodul6.5 "23125 VAC1.39 "58SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAPSP1NA-kontakt, enpolig, solid tråd, 15 / 20A | AC4XCU 31A348 SNAPSP1NAFastämne0.84 "Byt ledningsmodul6.5 "23120 till 277 VAC1.39 "61SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAPSP2NA-kontakt, enpolig, trådad ledning, 15 / 20A | AC4XCV 31A349 SNAPSP2NAStranded0.84 "Byt ledningsmodul6.5 "23120 till 277 VAC1.39 "58SEK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1RNA Rakt bladuttag, 2-P 3-W jordning, 20A 125V | AC4XDF 31A380 SNAP1RNAFastämne0.79 "Kabelanslutningsmodul1.48 "2-pol3-tråd125 VAC0.78 "42SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAPSPP2NA Pilotkontakt, enkelpolig, tvinnad tråd, 15/20A
63SEK /enhet