Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS UGRA20231 Rak uttag, 20A 125V, 5-20R, 1 st | AD6ZVP 4CW32

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS UGRA20231 rakbladshylsa, 20A 125V, 5-20R, 1 pk

Finns i lager
Artikel: AD6ZVP Modell: UGRA20231Korsreferens: 4CW32
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
9 313 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelExplosionsskyddad enda behållare
Amps20
FärgMetallisk
AnslutningarSkruvplintar
StrömDen 20
Diameter BCESkruvplintar
Dielektrisk styrkaTål minst 2,000V
Längd4.62 "
NEMA-betyg5-20R
NEMA-typ5-20R
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
Operating temp.Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan
FasEn fas
Spänning125
Spänningsvärde125 V
Wattal2500 W
Bredd3"
Trådstorlek# 14 AWG till # 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0575
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8536698000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS UGRA20231 rakbladshylsa, 20A 125V, 5-20R, 1 pk
9 313 kr /enhet