HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS USB15ACGY Usb-uttag, 15A 125V, 2-P 3-W Jordning, 5-15R, Två 3.1 A Usb-portar, Brun | CE6QLY

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS USB15ACGY Usb Receptacle, 15A 125V, 2-P 3-W Grounding, 5-15R, Two 3.1 A Usb Port, Brown

Artikel: CE6QLY Modell: USB15ACGY
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUSB-laddareuttag
FärgGrå
StrömDen 15
Dielektrisk styrka1500 V tål
MaterialKomposit
Monteringsmetodmonterings~~POS=TRUNC
NEMA-betyg5-15R
Antal poler2-pol
Antal ledningar3-tråd
FasEn fas
StorlekStandard
Temp. BetygMaximal kontinuerlig 75 grader C, minimum -40 grader C
Spänningsvärde125 V
Wattal1815 W
Trådstorlek# 14-10 AWG

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS USB15ACGY Usb Receptacle, 15A 125V, 2-P 3-W Grounding, 5-15R, Two 3.1 A Usb Port, Brown