Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS2000NW Ockupations- / VACancy-sensorbrytare, passiv infraröd, 120 / 277VAC, vit | AF9APE 29RX25

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS2000NW Omkopplare för närvaro-/ledighetssensor, passiv infraröd, 120/277VAC, vit

Finns i lager
Artikel: AF9APE Modell: WS2000NWKorsreferens: 29RX25

Få det Maj 20, Måndag
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
1 649 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSensorns brytare
FärgWhite
Rapportering1200 kvadratfot
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Höjd1.62 "
luftfuktighet20% till 90%
IndikatorPIR röd lysdiod
InstallationstypVägg
Längd4.15 "
MaterialAkrylnitrilbutans styren-termoplastisk polymer
Monteringshöjd3.5-4.5 '
Operating temp.32 Deg.F till 122 Deg.F
GivartypPassiv infraröd
Lagringstemperatur Räckvidd-40 grader F till 150 grader F
TidsfördröjningManuell
Timer Range20 sek. till 30 min.
Betraktningsvinkel180 grader
Spänning120 / 277 VAC
Spänningsvärde120 / 277 VAC
Watt @ 120V1000
Watt @ 277V1800
Bredd1.82 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.16
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8536509065

Produktinformation:

    • Med nattljus

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypFärgRapporteringOperating temp.GivartypTidsfördröjningTimer RangeBetraktningsvinkelPris
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1500C Beläggningssensor, 1500 kvadratmeter täckning | AB2QJG 1ND56 ATP1500CTakmonteringWhite1500 kvadratfot32 Deg.F till 104 Deg.FPassiv infrarödAdaptiv / manuell8 till 40 min.360 grader3 211 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1500CRP Beläggningssensor, 1500 kvadratmeter täckning, med relä | AB2QJH 1ND57 ATP1500CRPTakmonteringWhite1500 kvadratfot32 Deg.F till 104 Deg.FPassiv infrarödAdaptiv / manuell8 till 40 min.360 grader3 860 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATP1600WRP Beläggningssensor, 1600 kvadratmeter täckning, med relä | AB2QJJ 1ND58 ATP1600WRPWall MountWhite1600 kvadratfot32 Deg.F till 104 Deg.FPassiv infrarödAdaptiv / manuell8 till 40 min.115 grader3 136 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU1000CRP Beläggningssensor, 1000 kvadratmeter täckning, med relä | AB2QJM 1ND61 ATU1000CRPTakmonteringWhite1000 kvadratfot32 Deg.F till 104 Deg.FUltraljudAdaptiv / manuell8 till 40 min.180 grader5 164 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU2000C Beläggningssensor, 2000 kvadratmeter täckning | AB2QJN 1ND62 ATU2000CTakmonteringWhite2000 kvadratfot32 Deg.F till 104 Deg.FUltraljudAdaptiv / manuell8 till 40 min.360 grader5 017 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ATU2000CRP Beläggningssensor, 2000 kvadratmeter täckning, med relä | AB2QJP 1ND63 ATU2000CRPTakmonteringWhite2000 kvadratfot32 Deg.F till 104 Deg.FUltraljudAdaptiv / manuell8 till 40 min.360 grader5 827 kr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS2000W Ockupations- / VACancy-sensorströmställare, passiv infraröd, 120 / 277VAC, vit | AB7KKX 23NY61 WS2000W-White1200 kvadratfot32 Deg.F till 122 Deg.FPassiv infrarödManuell20 sek. till 30 min.180 grader1 334 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WS2000NW Omkopplare för närvaro-/ledighetssensor, passiv infraröd, 120/277VAC, vit
1 649 kr /enhet